Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP6S21-I/SN Linear IC - Operationsverstärker Programmierbare Verstärkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V637691
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6S21-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
30 mA
Versorgungsspannung einzeln max.:
5.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.5 V
Bandbreite (-3 db):
12 MHz
Verstärker-Typ:
Programmierbare Verstärkung
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
MCP6S21-I/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Eingangsruhestrom:
1 pA
Versorgungsstrom:
1 mA
Anstiegsrate:
22 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
275 µV
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOIC-8-N
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, Microchip Technology, 403-193, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,06*
2 Tage
2208
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 2,17*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.