Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP73834-FCI/UN PMIC - Batteriemanagement Lademanagement Li-Ion, Li-Pol MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V633731
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73834-FCI/UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Batterieart:
Li-Ion + Li-Pol
Funktion:
Lademanagement
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
MCP73834-FCI/UN
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
6 V
Spannungseingang min.:
3.75 V
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
MSOP-10
Produkt-Art:
PMIC - Batteriemanagement
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, 738-6376, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,11*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,67*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.