Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TIW 24-124 Schaltnetzteil 1A 24W 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V627231
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIW 24-124
EAN/GTIN:
     4016138869200
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Bei der Serie TIW handelt es sich um sehr kompakte Gleichspannungsversorgungen, welche im besonderen für Anwendungen in Gebäuden und Büros konzipiert wurden. Diese Module passen in handelsüblichen Unterputzdosen, können aber auch auf Oberflächen montiert werden. Der Anschluss erfolgt über Litzen. Die Erfüllung internationaler Sicherheitsstandards und EMV Spezifikationen qualifizieren diese Netzteile für Anwendungen im Wohn- und Bürogebäuden nach Klasse ll. Diese interessanten Module bieten eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl von Applikationen im Bereich der Gebäudeautomation und in Sicherheitssystemen z.B. Gleichspannungsmotoren, Regeleinrichtungen und Anzeigen.
Features:
Hoher Wirkungsgrad
Einfache Installation in Unterputzdosen
Komplett gekapseltes Kunststoffgehäuse
Schmutz- und wassergeschützt nach IP 67
Schutzklasse ll
Sicherheitszulassungen nach IEC/EN 60950-1, EN 50178 und EN 60335-1
Universal-Netzeingang 93 bis 264 VAC
Ausgangsspannung geregelt
Arbeitstemperaturbereich -25 °C bis +50 °C
Kurzschluss- und Überlastschutz
Lieferumfang:
AC/DC-Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
32 mm
Länge:
63 mm
Breite:
56 mm
Gewicht:
100 g
Typ:
TIW 24-124
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,67*
€ 42,86*
€ 8,95*
ab € 31,61*
€ 42,87*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 56,74*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 57,23*
Frei Haus
ab € 40,44*
€ 58,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.