Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC17C42A-16/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16MHz Anzahl I/O 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V619761
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC17C42A-16/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC17C42A-16/P
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Takt-Frequenz:
16 MHz
Serie:
PIC® 17C
Konnektivität:
UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
33
Oszillator-Typ:
Extern
Peripheriegeräte:
POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
4 KB (2 K x 16)
Programmspeichertyp:
OTP
RAM-Größe:
232 x 8
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-40
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, Microchip Technology, microcontroller, mikro-controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.