Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Atlantic RC Segelboot RtR 383mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V607283
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500108053
EAN/GTIN:
     4005299014116
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Die Faszination des Segelns gibt es mit unserem RC Segelboot Atlantic ganz einfach und deutlich für jeden zu spüren. Das Segelboot-Modell kombiniert hohe Qualität mit ausgefeilter Technik und besticht mit beeindruckender Leistung. Mittels der 2,4 GHz Fernsteueranlage ist die volle Kontrolle über das Boot ein Kinderspiel. Die 2 mit im Set integrierten AA Batterien für die Fernbedienung sowie der integrierte Akku im Boot sorgen für langanhaltenden Spaß. Das Segelboot Atlantic bietet ein authentisches Segelerlebnis, das sowohl für Anfänger als auch erfahrene Segelfans geeignet ist. Ob einfach zum Spaß haben, oder um neue Gewässer zu erkunden – das Modellboot sorgt definitiv für spannende Abenteuer auf dem Wasser!
Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell + 2,4GHz Fernsteueranlage + 2 x AA Batterien + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
537 mm
Länge:
383 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
379 g
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Modell:
Atlantic
Modellausführung:
RtR
Herst.-Teilenr.:
500108053
Empfohlenes Mindestalter:
8 Jahre
Fahrzeit:
25 min
Motor-Art:
Elektro
Produkt-Art:
RC Segelboot
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, Atlantic, segeln, segelboot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 46,55*
€ 59,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,88*
€ 59,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.