Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Atlantic RC Segelboot RtR 383 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089036-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500108053
EAN/GTIN:
     4005299014116
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Carson Modellsport Atlantic RC Segelboot RtR 383 mm

RC- Segelboot Atlantic 2.4GHz 100% RTR

Die Faszination des Segelns gibt es mit unserem RC Segelboot Atlantic ganz einfach und deutlich für jeden zu spüren. Das Segelboot-Modell kombiniert hohe Qualität mit ausgefeilter Technik und besticht mit beeindruckender Leistung. Mittels der 2,4 GHz Fernsteueranlage ist die volle Kontrolle über das Boot ein Kinderspiel. Die 2 mit im Set integrierten AA Batterien für die Fernbedienung sowie der integrierte Akku im Boot sorgen für langanhaltenden Spaß. Das Segelboot Atlantic bietet ein authentisches Segelerlebnis, das sowohl für Anfänger als auch erfahrene Segelfans geeignet ist. Ob einfach zum Spaß haben, oder um neue Gewässer zu erkunden – das Modellboot sorgt definitiv für spannende Abenteuer auf dem Wasser!

Ausstattung:
2 leistungsstarke Elektromotoren für Fahrspass auch bei Windstille
Geschützte Schiffsschrauben verhindern Verletzungen
Störungsfreies 2,4 GHz Fernsteuersystem
Volle Fahrfunktionen: vor-und rückwärts, links und rechts
Lange Fahrzeit (25 min.)
Einfaches Laden über USB-Lader

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Boote): 25 min · Gewicht: 379 g · Modell-Name: Atlantic · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 537 mm · Produktabmessung, Länge: 383 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz

Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell,2,4GHz Fernsteueranlage,2 x AA Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 383 x 85 x 537 mm
Produktabmessung, Höhe:
537 mm
Produktabmessung, Länge:
383 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Fahrzeit (Boote):
25 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
500108053
Modell-Name:
Atlantic
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
379 g
Produkt-Art:
RC Segelboot
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500108053, Atlantic, segeln, segelboot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 46,30*
€ 59,26*
€ 4,00*
ab € 38,87*
€ 59,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.