|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V607263 Herst.-Nr.: 500108057 EAN/GTIN: 4005299014666 |
| |
|
|  |  |
 | Action auf dem Wasser! Mit der Nano Racer Yacht wird der Luxus-RC-Spaß auf dem Wasser verwirklicht! Das fahrfertig aufgebaute Yacht-Modell ist sofort nach dem Auspacken und kurzem Laden von ca. 1 Stunde für ganze 30 Minuten voll funktionsfähig und garantiert Action pur! Gesteuert wird mit einer 2.4 GHz Funkfernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 60 Metern. Das Set beinhaltet außerdem einen LiPo Akku 3,7 V/90 mAh und eine übersichtliche Anleitung. Durch eine raffinierte Sicherheitsabschultung funktionieren die Schiffschrauben nur bei Kontakt mit Wasser. Alle RC-Komponenten sind 100 % wasserfest! Lieferumfang: Fahrfertiges Modell + 2,4GHz Fernsteueranlage + LiPo Fahrakku + 3,7V/90mAh + Anleitung. Weitere Informationen:  |  | Sende-Frequenz: | 2.4 GHz | Modell: | Nano Racer Yacht | Modellausführung: | RtR | Herst.-Teilenr.: | 500108057 | Empfohlenes Mindestalter: | 8 Jahre | Fahrzeit: | 15 min | Motor-Art: | Elektro | Produkt-Art: | RC Motorboot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, Nano Racer Yacht, Spielzeugboot, Spielzeugschiff |
|  |  |
| |