Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Nano Racer Yacht RC Motorboot RtR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089038-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500108057
EAN/GTIN:
     4005299014666
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Carson Modellsport Nano Racer Yacht RC Motorboot RtR

Nano Racer Yacht 2.4G

Action auf dem Wasser! Mit der Nano Racer Yacht wird der Luxus-RC-Spaß auf dem Wasser verwirklicht! Das fahrfertig aufgebaute Yacht-Modell ist sofort nach dem Auspacken und kurzem Laden von ca. 1 Stunde für ganze 30 Minuten voll funktionsfähig und garantiert Action pur! Gesteuert wird mit einer 2.4 GHz Funkfernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 60 Metern. Das Set beinhaltet außerdem einen LiPo Akku 3,7 V/90 mAh und eine übersichtliche Anleitung. Durch eine raffinierte Sicherheitsabschultung funktionieren die Schiffschrauben nur bei Kontakt mit Wasser. Alle RC-Komponenten sind 100 % wasserfest!

Ausstattung:
LED-Licht
40m Reichweite
Sicherheitsabschaltung
2,4GHz Fernsteueranlage
15 min Fahrzeit
30 min Ladezeit

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Boote): 15 min · Modell-Name: Nano Racer Yacht · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Sende-Frequenz: 2.4 GHz

Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell,2,4GHz Fernsteueranlage,LiPo Fahrakku,3,7V/90mAh, Anleitung.

Weitere Informationen:
Fahrzeit (Boote):
15 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
500108057
Modell-Name:
Nano Racer Yacht
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500108057, Nano Racer Yacht, Spielzeugboot, Spielzeugschiff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 22,08*
€ 4,00*
ab € 14,88*
€ 22,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.