Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Drucktransmitter 1 St. 0550 1282-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V605423
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0550 1282-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Die Drucksensoren mit 2m Anschlusskabel sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.
Features:
hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stabiler Aufbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0550 1282-006
Berst-Druck:
18 bar
Ausgangssignal (max.):
20 mA
Ausgangssignal (min.):
4 mA
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
14 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
14 - 24 V/DC
Produkt-Art:
Drucktransmitter
Ausführung:
Relativdruck
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, b & b thermo-technik drucksensor, differenzdrucksensor, B + B Thermo-Technik, drucksensor, druck-sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 125,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,43*
€ 129,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.