Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Drucktransmitter 1 St. 0550 1182-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V603573
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0550 1182-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Die Drucksensoren mit 2m Anschlusskabel sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.
Features:
hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stabiler Aufbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0550 1182-002
Berst-Druck:
5 bar
Ausgangssignal (max.):
10 V
Ausgangssignal (min.):
0 V
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 36 V/DC
Produkt-Art:
Drucktransmitter
Ausführung:
Relativdruck
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, b & b thermo-technik drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, B + B Thermo-Technik, drucksensor, druck-sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.