Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Drucktransmitter 1 St. 0550 1380-005 M12, 4 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V602203
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0550 1380-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Diese Drucktransmitter mit digitalem Ausgang und M12-Anschluss sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.
Features:
hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stabiler Aufbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0550 1380-005
Berst-Druck:
12 bar
Betriebsspannung max.:
5.30 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
3 - 5.30 V/DC
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
I2C
Produkt-Art:
Drucktransmitter
Ausführung:
Relativdruck
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 4bar, differenzdrucksensor, b & b thermo-technik drucksensor, B + B Thermo-Technik, drucksensor, druck-sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 117,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 117,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.