Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 21033 Kombi-Kraftstoffkanister 8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V595083
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21033
EAN/GTIN:
     4103810210334
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Beidseitige Sichtstreifen mit Skala inkl. zweiten Traggriff zum optimalen und sicheren Befüllen. Automatische Stopp-Funktion verhindert Überfüllung und Verschütten beim Befüllen. Durch mechanische Verriegelung kein ungewolltes Öffnen und Auslaufen (Kindersicherung). Integrierter Belüftungskanal sorgt für schnelle und kontinuierliche Befüllung. Zum Betanken von Kettensägen, Rasenmähern, Motorsensen und Kleingeräten. Scheibe Ø45 mm für große Tanköffnungen (92 796). Werkzeugbox für häufig benötigte Werkzeuge. Laschen für Tragriemen, Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung. Reduziert das Entweichen von Benzindämpfen auf ein Minimum.
Features:
Inhalt Kraftstoff 5 l
Inhalt Kettenöl 3 l
UN-Zulassung un 3H1/Y/130/..../CZ/PRES-IMET 2204
Werkstoff Kanister HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Länge Auslaufrohr 145 mm
Lieferumfang:
Inkl. Auslauf Öl mit Überfüllfunktion und Auslaufsperre
Auslauf Kraftstoff mit Überfüllfunktion und Auslaufsperre
Werkzeugbox
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
365 mm
Breite:
340 mm
Gewicht:
1590 g
Fassungsvermögen:
8 l
Tragegriff:
Ja
Material:
HDPE
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Kombi-Kraftstoffkanister
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche, Pressol, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 57,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,67*
€ 57,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.