Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 70002755 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F 1000mm / 3000mm 4G 1.50mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V578251
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002755
EAN/GTIN:
     4044774809557
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
SPIRAL H07BQ-F BLACK - PUR Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Farbcodierte Anschluss- und Steuerleitung zum Einsatz im Maschinenbau.
Features:
Schwere Bauart
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Herst.-Teilenr.:
70002755
Leiteraufbau:
feindrähtig gemäß VDE 0295, Klasse 5/ IEC 60228, class 5, verzinnte Drähte
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
38 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
SPIRAL H07BQ-F
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
4 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
4 G
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
3000 mm
Spirallänge (min.):
1000 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, lappkabel spiralkabel, h07bq-f, spiralleitung schwarz, 04044774809557, LAPP, SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1, 5/1000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,08*
€ 55,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,07*
€ 55,27*
€ 5,00*
ab € 42,38*
€ 55,43*
€ 6,90*
ab € 47,21*
€ 90,02*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 101,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 41,08* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.