Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS K25 Plasmaschneider 10 - 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V570233
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     068063
EAN/GTIN:
     3154020068063
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
Das Plasmaschneidgerät EASYCUT K25 mit integriertem Kompressor ist für Schnitte an Metallen von bis zu 8 mm Dicke ausgelegt und ist für Arbeiten im Freien geeignet. Hochfrequenzfreihe Zündung. Eine externe Druckluftversorgung wird nicht benötigt, da ein Kompressor eingebaut ist. Gerade beim Baustelleneinsatz sichert dies uneingeschränkte Flexibilität. Der Pilotlichtbogen zündet ohne Berührung des Werkstücks. Dieser hochfrequenzfreie Zündvorgang vermeidet elektromagnetische Störungen im Umfeld (Radio, Handy, Computer, medizinische Geräte usw.).
Lieferumfang:
EASYCUT K25
Masseklemme (2 m, 10 mm²)
Brenner TPT25 (4 m) + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Länge:
410 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
15 kg
Absicherung:
16 A
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Schweiß-Strom (max.):
25 A
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Plasmaschneider
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, GYS, K25, Schweissgerät, punktschweißgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 791,01*
€ 907,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,84*
€ 907,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,45*
€ 1.079,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,05*
€ 1.015,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 844,16*
€ 1.004,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,63*
€ 974,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,70*
€ 950,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,01*
€ 941,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.