| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V570181 Herst.-Nr.: 11099 EAN/GTIN: 4003790110993 |
| |
|
| | |
| Der Supermocio Soft Ersatz ist der Ersatzmop für die SuperMocio Systeme. Der Wischmop hat eine hohe Saugkraft für eine gründliche Reinigung Das Easy Click System dient einer leichteren Auswechselung des Ersatzkopfes. Der zitronenförmige Mopkopf ermöglicht eine bessere Erreichbarkeit der Ecken. Features: Doppel-Vorteilspack Ersatzmop für Supermocio Systeme Mit 30 % Mikrofaser für besonders starke Saugfähigkeit Lieferumfang: 2 x Mopkopf. Hinweise: 50% Viskose, 30% PES Microfaser, 20% Polypropylene Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Ersatzaufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop vileda, microfasermopp, Vileda, SuperMocio Soft Wischmop Ersatz 2er Pack, Küchen Ausstattung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,445* | € 4,47* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,46* | € 8,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,80* | € 15,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,23* | € 43,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|