Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Ruti-Stahl Schweißelektroden 50 St. (Ø x L) 4mm x 300mm 150 - 160A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V570133
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     084452
EAN/GTIN:
     3154020084452
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord
schweißelektroden
Anwendungen von rutilumhüllten Elektroden für die Metallbearbeitung, mittlere Tragwerke, Blechbearbeitung, sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Features:
Einfache Zündung und Wiederzündung
Gute Schweißfähigkeit in jeder Position
Flache Schweißnaht und einfache Entschlackung
Metallbearbeitung, Tragwerk, Blechfabrik, Wartungsarbeiten
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Durchmesser:
4 mm
Stromstärke (max.):
160 A
Stromstärke (min.):
150 A
Produkt-Art:
Schweißelektroden
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode gys, GYS, Ruti-Stahl, elektrode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,42*
€ 13,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,74*
€ 14,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 19,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.