| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V570131 Herst.-Nr.: 122615 EAN/GTIN: 4023103123908 |
| |
|
| | |
| Reinigt gründlich, selbst eingetrockneten Schmutz. Optimale Schmutzaufnahme durch 3D Velourstruktur. Kein Bücken & keine schmutzig-nassen Hände mehr. Mit Easy Click System für leichteres Auswechseln des Ersatzkopfes. Zitronenförmiger Mopkopf für bessere Erreichbarkeit der Ecken. Zur feuchten Reinigung von Fliesen, Linoleum, Terrazzo, Naturstein, Marmor oder PVC-Bodenbelägen. Features: Vorteils-Doppelpack Ersatzmop für Vileda SuperMocio Systeme Mit Schrubberzone Lieferumfang: 2 x Mopkopf. Hinweise: 83% Zellulose, 16% Polyester, 1% Polyamid Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Wisch-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, wischmop vileda, wischset, Vileda, Küchen Ausstattung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,67* | € 11,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,21* | € 23,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,10* | € 30,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|