Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Valve Magnetventil 631.06.04131.24VDC 24 V/DC 6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V563923
Hersteller:
     PROVALVE Armaturen
Herst.-Nr.:
     631.06.04131.24VDC
EAN/GTIN:
     8718427081459
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil 3/2-Wege POM/NBR 6mm Push-in MS-Pilot 1,2mm 24VDC / 48VAC 4,8Watt/8,0VA
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
631.06.04131.24VDC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusematerial:
POM
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Anschluss:
6 mm
Funktion:
3/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Produkt-Art:
Magnetventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,08*
€ 20,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,49*
€ 42,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
B-12143-0107
ab € 1,02*
Zubehör
Nass Magnet
612-201-0109
ab € 3,98*
Zubehör
Precon
B-12443-0127
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.