|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V563263 Herst.-Nr.: TC-12114152 EAN/GTIN: 4064161315195 |
| |
|
|  |  |
 | Features: Oberflächenmontiert, einfache Befestigung Lädt zwei Geräte gleichzeitig auf Lieferumfang: Dual USB-A Ladebuchse + 2x Schraube Seitendeckel
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 14 cm | Herst.-Teilenr.: | TC-12114152 | Typ: | TC-12114152 | Temperaturbereich: | -30 - 45 °C | USB-Ausführung: | A | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | offene Kabelenden | Anschluss B: | USB-A | Max. Temperatur: | 45 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Gehäuse-Material: | Nylon 6.6 UL 94V-2 | Produkt-Art: | USB Steckverbinder |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |