Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual USB-A Ladebuchse TC-12114152 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028538-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12114152
EAN/GTIN:
     4064161315195
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-12114152
Dual USB-A Ladebuchse TC-12114152 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St.

Dual USB-A Ladebuchse

Oberflächenmontiert, einfache Befestigung
Lädt zwei Geräte gleichzeitig auf

Ausstattung:
Erfordert M5-Schrauben zur Befestigung (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): offene Kabelenden · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-A · Gehäuse-Material: Nylon 6.6 UL 94V-2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 14 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: Oberflächenmontage
Blaue LED · USB-Ausführung: A · Weitere technische Daten: Ausgang 1 (max.): 5 V DC 3,0 A
Ausgang 2 (max.): 5 V DC 3,0 A
Ausgangsleistung (max.): 15.5 W
Eingangsspannung: 12/24 V/DC
Isolationswiderstand: 500 V DC 100 MΩ min.
Einbaubohrung: Ø 5,20 x 96 mm

Lieferumfang:
Dual USB-A Ladebuchse,2x Schraube Seitendeckel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
14 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
offene Kabelenden
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
USB-Ausführung:
A
Herst.-Teilenr.:
TC-12114152
Typ (Hersteller-Typ):
TC-12114152
Typ:
Oberflächenmontage<br>Blaue LED
Gehäuse-Material:
Nylon 6.6 UL 94V-2
Temperatur (max.):
45 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
487
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 18,13*
€ 4,00*
ab € 10,79*
€ 18,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.