Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2210702-25 Schweißleitung H01N2-D 1 x 35mm² Schwarz 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V559391
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210702-25
EAN/GTIN:
     4044774652450
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
2210702-25
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
14.2 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Kältebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2
Kabeltyp:
H01N2-D
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
100 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Querschnitt:
1 x 35 mm²
Querschnitt (je Ader):
35 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schweißleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 65,00*
ab € 143,50*
€ 176,70*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,44*
€ 179,81*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 214,27*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,26*
€ 214,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 181,91*
€ 220,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,81*
€ 213,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,61*
€ 207,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 158,68*
€ 188,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,62*
€ 181,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,63*
€ 173,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,44*
€ 156,41
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,2576* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.