| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V559351 Herst.-Nr.: 2210702/50 EAN/GTIN: 4044774652467 |
| |
|
| | |
| Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 2210702/50 | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kupfer; blank | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 14.2 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Kältebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Harmonisiert | Prüfspannung: | 1000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2 | Kabeltyp: | H01N2-D | Isolationsmaterial: | Gummi | Nennspannung U0: | 100 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 12 | Querschnitt: | 1 x 35 mm² | Querschnitt (je Ader): | 35 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Schweißleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,5682* | € 5,5682* | | | | Lager 615 | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,3834* | € 6,7056* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,9852* | € 7,0952* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 467,77* | € 540,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 335,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|