Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 63501140 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Unisoliert 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V557681
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63501140
EAN/GTIN:
     4044773282009
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse

Features:

6.3 mm x 0.8 mm
4 mm² - 6 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
63501140
Typ:
L-BC 638 F
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
4 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
max. Querschnitt:
6 mm²
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: LAPP, L-BC 638 F, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,75*
€ 11,18*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 11,18*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 11,39*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 15,82*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.