| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-1022086-BP Herst.-Nr.: 63501140 EAN/GTIN: 4044773282009 |
| |
|
| | |
| LAPP 63501140 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert 100 St.
Flachsteckhülse
6.3 mm x 0.8 mm 4 mm² - 6 mm²
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Querschnitt-Bereich: | 4 - 6 mm² | Steck-Größe: | 6.3 x 0.8 mm | Marke: | LAPP | Isolierungsart: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | 63501140 | Typ (Hersteller-Typ): | L-BC 638 F | Querschnitt (max.): | 6 mm² | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 6.3 mm | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | Querschnitt (min.): | 4 mm² | Produkt-Art: | Flachsteckhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAPP, 63501140, L-BC 638 F, Quetschverbinder, Quetschstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 7,73* | € 11,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,39* | € 11,29* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,93* | € 11,52* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,52* | € 15,93* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,51* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1051* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|