Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 63101020 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8mm Steckdicke: 0.5mm 180° Teilisoliert Rot 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V557601
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63101020
EAN/GTIN:
     4044773289527
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse

Features:
Rot
2.8 mm x 0.5 mm
0.50 mm² - 1.50 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
63101020
Typ:
L-RA 29 H
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Steckdicke:
0.5 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
max. Querschnitt:
1.50 mm²
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, lapp zubehör flachsteckhülse, LAPP, L-RA 29 H, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,48*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,49*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,67*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 9,48*
1 Tag
76
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.