Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1022089-BP Herst.-Nr.: 63101020 EAN/GTIN: 4044773289527 |
| |
|
| | |
| LAPP 63101020 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Teilisoliert Rot 100 St.
Flachsteckhülse
Rot 2.8 mm x 0.5 mm 0.50 mm² - 1.50 mm²
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.5 mm · Stützhülse: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt-Bereich: | 0.50 - 1.50 mm² | Steck-Größe: | 2.8 x 0.5 mm | Marke: | LAPP | Farbe: | rot | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 63101020 | Typ (Hersteller-Typ): | L-RA 29 H | Querschnitt (max.): | 1.50 mm² | Steckdicke: | 0.5 mm | Steckbreite: | 2.8 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid 6.6 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Messing vernickelt | Querschnitt (min.): | 0.50 mm² | Stützhülse: | Nein | Produkt-Art: | Flachsteckhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,86* | € 8,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,77* | € 8,43* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,00* | € 8,63* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,57* | € 9,44* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,92* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0892* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|