Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology Embedded-Mikrocontroller LFBGA-324 32-Bit 200MHz Anzahl I/O 160 Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-V548853
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM9263B-CU-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
AT91SAM9263B-CU-100
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tray
Takt-Frequenz:
200 MHz
Anzahl I/O:
160
Programmspeichergröße:
0 kB
Versorgungsspannung max.:
1.32 V
Versorgungsspannung min.:
1.08 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
LFBGA-324
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, Microchip Technology, microcontroller, mikro-controller, mcu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.