| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V544643 Herst.-Nr.: 40596-00000-00 EAN/GTIN: 4063565241499 |
| | |
|
| | |
| Ordnung muss sein - selbstverständlich auch im Bad. Umso besser ist es, wenn man das Praktische mit dem Schönen verbinden kann. Schließlich ist in der Dusche und an der Wanne ein gutes Ordnungskonzept nicht nur von ästhetischem Wert. Es erleichtert den Alltag ganz erheblich, wenn bei der Morgenroutine Duschgel und Haarshampoo sauber geordnet und griffbereit sind. Diese attraktive Hängeaufbewahrung in extra tiefer Ausführung ist einerseits ein praktisches Duschregal zur Aufbewahrung dieser Kosmetik - und andererseits ein attraktives Upgrade für das Bad.
Mit der Design-Serie tesa MOON lassen sich im Badezimmer gekonnt Akzente setzen. Die Bad-Accessoires von tesa MOON sind aus kratzfestem, PVD-beschichtetem Metall gefertigt. Mit ihrer zeitlosen Form passen die tesa MOON Badprodukte stilvoll zu vielen Badtrends. Sie sind langlebig und lassen sich beliebig miteinander kombinieren.
Dank einer fortschrittlichen und zuverlässigen Klebelösung erfolgt die Montage ganz ohne Bohren. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
tesa - mehr als ein Klebeband Das deutsche Unternehmen entwickelt seit über 125 Jahren Lösungen für vielfältige Anwendungen. tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Features: Aus PVD-beschichtetem Metall - rostfreie, kratzfeste Beschichtung mit hoher Farbqualität und Farberhaltung Extra tiefer Duschkorb: optimal für Duschgel, Shampoo & Co. Mit der tesa Klebetechnologie für leichtes Fixieren ohne Bohrmaschine Bei Bedarf einfach ablösbar: Wird der Adapter abgenommen, bleiben keine Spuren zurück Auf zahlreichen Untergründen montierbar: Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz und vielen Kunststoffen Lieferumfang: Duschkorb inkl. tesa® Powerkit Montagezubehör - enthält Klebelösung und Adapter. Hinweise: Kein zusätzliches Werkzeug notwendig Weitere Informationen: | | Höhe: | 125 mm | Länge: | 92 mm | Breite: | 250 mm | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu | Montageart: | Klebstoff | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Graphite | Produkt-Art: | Duschkorb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |