Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa MOON GRAPHITE Handtuchhaken Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V544633
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40593-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565241468
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
tesa® MOON Handtuchhaken, in gebürstetem Grafit
Ordnung kann so schön sein: Mit dem hochwertigen, stilvollen Handtuchhalter ist das Handtuch nach dem Duschen oder Händewaschen stets griffbereit - und setzt zudem einen hübschen Akzent.

Mit der Design-Serie tesa MOON lassen sich im Badezimmer gekonnt Akzente setzen. Die Bad-Accessoires von tesa MOON sind aus kratzfestem, PVD-beschichtetem Metall gefertigt. Mit ihrer zeitlosen Form passen die tesa MOON Badprodukte stilvoll zu vielen Badtrends. Sie sind langlebig und lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Dank einer fortschrittlichen und zuverlässigen Klebelösung erfolgt die Montage ohne Bohren. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Beim Entfernen bleiben keine Spuren auf der Oberfläche zurück. Einfach wiederverwendbar mit einem neuen Adapter.

tesa - mehr als ein Klebeband
Das deutsche Unternehmen entwickelt seit über 125 Jahren Lösungen für vielfältige Anwendungen. tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte.
Features:
Aus PVD-beschichtetem Metall - rostfreie, kratzfeste Beschichtung mit hoher Farbqualität und Farberhaltung
Der elegante Haken für Handtücher
Mit der tesa Klebetechnologie für leichtes Fixieren ohne Bohrmaschine
Bei Bedarf einfach ablösbar: Wird der Adapter abgenommen, bleiben keine Spuren zurück
Auf zahlreichen Untergründen montierbar: Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
Lieferumfang:
Handtuchhaken inkl. tesa® Powerkit Montagezubehör - enthält Klebelösung und Adapter.
Hinweise:
Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
36 mm
Breite:
37 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Graphite
Produkt-Art:
Handtuchhaken
Weitere Suchbegriffe: tesa handtuchhalter, handtuchhalter, tesa, MOON GRAPHITE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 23,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,44*
€ 23,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.