Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics M24C16-WMN6P Speicher-IC SO-8 16 kBit 2 K x 8 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; I2C; 2kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; I2C; 2kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
Artikel-Nr.:
     615-V540623
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C16-WMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
M24C16-WMN6P
Montageart:
Oberflächenmontage
Speichergröße (IC):
16 kBit
Organisation:
2 K x 8
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, STMicroelectronics, speicher ic, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,34*
5
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,399*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.