| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V518453 Herst.-Nr.: 12.3040.21 EAN/GTIN: 4009816040282 |
| |
|
| | |
| Florale Designs bezaubern immer wieder mit ihrem romantischen Flair.
Dieses große Kunststoff-Thermometer ist mit verschiedenen Motiven bedruckt und kann innen oder außen genutzt werden. Durch die Kontrolle der Innentemperatur sparen Sie Heizkosten – bis zu 6 % bei einem Grad Temperaturabsenkung. Und fühlen sich einfach wohler. Im Freien angebracht erhalten Sie die Außentemperatur als wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf.
Das Thermometer ist komplett in Deutschland hergestellt. Eine 2-Punkt-Justierung macht es besonders genau. Gefüllt werden die Kapillaren mit einer speziell eingefärbten Thermometerflüssigkeit. Quecksilber wird dafür schon lange nicht mehr genutzt Features: Hergestellt in Deutschland Zur Kontrolle der Innen- und Außentemperatur Wetterfest Lieferumfang: Thermometer Weitere Informationen: | | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Abm. Basisstation: | (L) 92 x (B) 11 x (H) 500 mm | Innentemperatur: | -30 - +50 °C | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzeige: | analog | Material: | Kunststoff | Funktionen: | Temperatur | Gehäusefarbe: | Weiß + Grün | Spannungsversorgung Station: | Nicht erforderlich | Gewicht (Station): | 145 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, Analoges Innen-Außen-Thermometer, Thermometer, Hygrometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 14,24* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,40* | € 14,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,08* | € 30,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|