Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.3539 Messfühler für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck für LOG40 Univer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann 30.3539 Messfühler für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck für LOG40 Univer
Artikel-Nr.:
     615-V518443
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3539
EAN/GTIN:
     4260631240596
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Messfühler für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck für TFA LOG40 PDF Datenlogger Art.-Nr. 31.1065.02
Features:
Für Datenlogger TFA Art.-Nr.: 31.1065.02
Lieferumfang:
Messfühler
Weitere Informationen:
Länge:
43 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
60 g
Typ:
Messfühler für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck für LOG40
Passend für Marke:
TFA + Dostmann Electronic
Anwendungsbereich:
Universal
Produkt-Art:
Feuchtefühler
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, TFA Dostmann, Messfühler für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck für LOG40, zubehör für messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.