Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KK 6059 660591 Küchenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V511713
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660591
EAN/GTIN:
     4004470605914
Suchbegriffe:
Kochplatte
Kochtafel
Kochzentrum
Küchen-Center
Erleben Sie eine neue Dimension des Kochens mit dem Bomann® Mini-Backofen. Mit seinem schlichten Design und seinen 28 Litern Backraum fügt sich dieser leistungsstarke Multibackofen nahtlos in Ihre Küche ein und bietet Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten, Ihre kulinarischen Träume wahr werden zu lassen. Der Mini Backofen vereint verschiedene essentielle Funktionen in einem Gerät: Umluft für gleichmäßig gegarte Gerichte, Ober- und Unterhitze für traditionelles Backen und Braten sowie einen Drehspieß, der Ihre Grillhähnchen unwiderstehlich knusprig macht. Gleichzeitig bietet der Mini-Backofen zwei leistungsstarke Kochplatten, die Ihnen ermöglichen, zeitgleich köstliche Beilagen oder Saucen zuzubereiten.
Der Bomann® Mini-Backofen ist nicht nur ein echter Hingucker in Ihrer Küche, sondern auch ein wahrer Zeit- und Energiesparer. Mit seinem flexiblen Kombibetrieb können Sie gleichzeitig kochen und backen, was besonders praktisch ist, wenn Sie Gäste bewirten oder Ihre Familie mit einem mehrgängigen Menü überraschen möchten. Erzielen Sie stets optimale Backergebnisse dank der 3 Einschubhöhen und der kraftvollen 3100 Watt Gesamtleistung. Die stufenlose Temperaturregelung von 100°C bis 230°C sorgt dafür, dass jede Speise perfekt gegart wird, während die doppelverglaste Tür mit Cool-Touch-Griff Ihnen jederzeit einen sicheren Blick auf Ihre Kreationen ermöglicht.
Doch damit nicht genug: Der Bomann® Mini-Backofen wird mit einem umfangreichen Zubehörpaket geliefert, das Ihr Kocherlebnis noch komfortabler und vielseitiger macht: Grillrost, Backblech, Drehspieß, Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, Werkzeug zur Entnahme des Drehspießes und eine herausnehmbare Fett- und Krümelauffangschale sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie für jede Gelegenheit bestens gerüstet sind. Lassen Sie Ihrer kulinarischen Kreativität freien Lauf und verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben mit den unzähligen Möglichkeiten, die Ihnen der Bomann® Mini-Backofen bietet. Erleben Sie eine völlig neue Art zu kochen, die Ihnen mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben lässt.
Features:
3 in 1 – Multibackofen mit 28 Liter Backraum
2 Kochplatten
Leistungsstarke Alternative zu handelsüblichen Einbaubacköfen
Lieferumfang:
KK6059 + Grillrost + Backblech + Drehspieß + Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech + Werkzeug zur Entnahme des Drehspießes + Fett- und Krümelauffangschale + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
397 mm
Länge:
333 mm
Breite:
511 mm
Gewicht:
10320 g
Leistung (Details):
3100 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 124,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,88*
€ 124,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.