| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V451141 Herst.-Nr.: LM321MFX/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Stromausgang/Kanal: | 40 mA | Verstärkungsbandbreitenprodukt: | 1 MHz | Versorgungsspannung einzeln max.: | 30 V | Versorgungsspannung doppelt min.: | -1.5 + +1.5 V | Versorgungsspannung einzeln min.: | 3 V | Versorgungsspannung doppelt max.: | 15 V | Verstärker-Typ: | Mehrzweck | Herst.-Abk.: | TID | Typ: | LM321MFX/NOPB | Montageart: | Oberflächenmontage | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Beschaltungsanzahl: | 1 | Eingangsruhestrom: | 45 nA | Versorgungsstrom: | 660 µA | Anstiegsrate: | 0.4 V/µs | Eingangsspannung (Offset): | 2 mV | Hersteller: | Texas Instruments | Gehäuse: | SOT-23-5 | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,19* | € 0,23* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,66* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,40* | € 0,72* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|