Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F103T8U6 Embedded-Mikrocontroller VFQFPN-36 (6x6) 32-Bit 72MHz Anzahl I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V433481
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103T8U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Entwicklungskit
Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
STM32F103T8U6
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
72 MHz
Serie:
STM32 F1
Konnektivität:
CAN + I²C + IrDA + LIN + SPI + UART/USART + USB
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M3
Anzahl I/O:
26
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 10x12b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
DMA + Motor Control PWM + PDR + POR + PVD + PWM + Temp Sensor + WDT
Programmspeichergröße:
64 KB (64 K x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
20 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
VFQFPN-36 (6x6)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Sample and Hold, mikrocontroller 32 bit, sample and hold, STMicroelectronics, microcontroller, mikro-controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20868
€ 14,99*
ab € 3,15*
€ 7,65*
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 8,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F103RB
ab € 8,80*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
ab € 58,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.