Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO STC931P Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 455 x 330 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V43072
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     STC931P
EAN/GTIN:
     3321361193116
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
455 mm
Farbe:
grau
Breite:
330 mm
Innenmaß Tiefe:
310 mm
Innenmaß Höhe:
140 mm
Innenmaß Breite:
435 mm
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,62*
€ 46,62*
€ 8,95*
ab € 34,75*
€ 46,63*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 67,85*
6 Tage
81
€ 6,99*
ab € 81,27*
€ 102,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.