Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO STC931P Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 455 x 330 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-075903-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     STC931P
EAN/GTIN:
     3321361193116
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
VISO STC931P Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 455 x 330 x 150 mm

Alukoffer mit Rasterschaum

Ausstattung:
Aluminium / MDF Hülle · Außenwand aus PVC · Metall Scharniere · Verstärke Ecken · Würfelschaum am Boden · Eierschaum im Deckel.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Herstellerfarbe: Aluminium · Innenmaß Breite: 435 mm · Innenmaß Höhe: 140 mm · Innenmaß Tiefe: 310 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 455 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 455 x 330 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
455 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
VISO
Innenmaß Tiefe:
310 mm
Innenmaß Höhe:
140 mm
Innenmaß Breite:
435 mm
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,92*
€ 47,43*
€ 8,95*
ab € 34,89*
€ 47,44*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 68,50*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 96,06*
€ 120,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.