Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC2G17DCKR Logik IC - Puffer, Treiber SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V417911
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G17DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Elementanzahl:
2
Logiktyp:
Schmitt-Trigger - Puffer + Treiber
Ausgangsstrom (High):
32 mA
Ausgangsstrom (Low):
32 mA
Bits pro Element:
1
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
SN74LVC2G17DCKR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.65 V
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SC-70-6
Serie:
74LVC
Produkt-Art:
Logik IC - Puffer, Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,1307*
2 Tage
2830
15
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1468*
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
5
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,2511*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1307*
€ 0,1555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,1314
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.