Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC1G14DBVR Logik IC - Inverter Inverter 74LVC SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V413921
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G14DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Schmitt-Trigger
Logiktyp:
Inverter
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
5 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Logikpegel High (max.):
3.33 V
Logikpegel High (min.):
1.16 V
Logikpegel Low (max.):
1.87 V
Logikpegel Low (min.):
0.39 V
Ausgangsstrom (High):
32 mA
Ausgangsstrom (Low):
32 mA
Herst.-Abk.:
TID
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl Eingänge:
1 x
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SOT-23-5
Produkt-Art:
Logik IC - Inverter
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Latch, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, ti 74lvc, 74lvc, Texas Instruments, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0779*
1
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,551*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,0818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.