| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V386261 Herst.-Nr.: SL760PR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie. Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc. Features: Minimale Selbstentladung Lagerfähigkeit 10 Jahre Hohe Zuverlässigkeit Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Gewicht: | 18 g | Durchmesser: | 15 mm | Spezialakku-Besonderheiten: | U-Lötpins | Größe: | Mignon (AA) | Typ: | SL 760 PR | Batterie-, Akku- Gruppe: | Spezialgröße Batterien | Technologie: | Lithium | Spannung: | 3.6 V | Kapazität: | 2200 mAh | Produkt-Art: | Spezial-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie LS760, LS760 Batterie, LS760 Lithium Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, Tadiran Batteries, SL 760 PR, Spezialbatterien, Spezial-Batterien |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 45 | | € 6,90* | ab € 2,92* | € 3,94* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,10* | € 10,94* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,10* | € 14,18* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,31* | € 19,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,05* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|