Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL-760/PR AA Batterie, 3.6V / 2.2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946707
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-760/PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Modellnummer = SL-760/PR
Nennspannung = 3.6V
Kapazität = 2.2Ah
Größe = AA

Die anorganische Lithium-Thionylchlorid-Batterie (LTC) von Tadiran ist eine Stromquelle, die den Anforderungen der neuen Generation der Mikroelektronik entspricht. CMOS-Speicher und Versorgungsmessgeräte benötigen beispielsweise eine leichte Stromquelle, die eine sichere und zuverlässige Leistung über eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen für lange Zeiträume bietet. Die Tadiran anorganische Batterie ist eine Komponente, die dauerhaft an einen Stromkreis angeschlossen werden kann, in vielen Fällen für die Lebensdauer der Ausrüstung.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
SL-760/PR
Nennspannung:
3.6V
Kapazität:
2.2Ah
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie LS760, LS760 Batterie, LS760 Lithium Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, 1946707, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Tadiran, SL760PR, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 3,92*
1
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 8,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,24*
€ 10,94*
1 Tag
252
1
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 11,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 9,08*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.