| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V372841 Herst.-Nr.: KA-3528QBS-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.9 mm | Länge: | 2.8 mm | Farbe: | blau | Breite: | 3.5 mm | Typ: | KA-3528QBS-D | Bauform: | PLCC2 | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.3 V | Lichtstärke I(V): | 150 mcd | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Wellenlänge: | 465 nm | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | SMD-LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 860-8790, LED |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,1001* | € 0,1484* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,246* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,16* | € 0,26* | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|