| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V371381 Herst.-Nr.: L-7113ZGC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Typ: | L-7113ZGC | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 5 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Klar + Nicht gefärbt | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.3 V | Lichtstärke I(V): | 14000 mcd | Abstrahlwinkel: | 20 ° | Wellenlänge: | 525 nm | Herstellerfarbe: | Grün | Technologie: | InGaN | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 861-4115, LED 5mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,131* | € 0,198* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,32* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,40* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,3526* | € 0,778* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|