Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K5 Tools WP 400 Stirnlampe 400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V360533
Hersteller:
     4K5 Tools
Herst.-Nr.:
     602.104A
EAN/GTIN:
     4021563717811
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die leistungsstarke LED-Kopflampe ist strahlwassergeschützt und angenehm zu tragen. Da der Anwender stets beide Hände frei hat, kann er sich komplett seine Tätigkeit konzentrieren. Für ein perfektes Ausleuchten des Arbeitsbereiches ist der Leuchtkopf stufenweise um bis zu 90° schwenkbar. Es stehen die Leuchtstufen High, Medium, Low, Red und Red Blink zur Verfügung. Die Lichtleistung wird bei dem Beleuchten naher Objekte automatisch auf 35 Lumen abgesenkt, um die Helligkeit optimal an den Einsatzort anzupassen. Das elastische Stirnband ist für jede Kopfgröße einstellbar. Dabei sorgt eine Gummieinlage für sicheren Halt und verhindert das Abrutschen oder Verrutschen. Dank des geringen Gewichts und ihrer kompakten Ausführung stellt die Lampe keine Belastung für den Kopf dar. Zwei Halteklammern zur Anbringung an einem Bauhelm sind im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang:
WP 400
Stirnband
Halteklammern für Bauhelm
USB-C-Kabel
Li-Ionen Akku
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
40 mm
Breite:
66 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
111 g
Leuchtdauer (Low):
8 h
Leuchtdauer (Medium):
5 h
Lichtstrom (High):
400 lm
Lichtstrom (Low):
100 lm
Lichtstrom (Medium):
200 lm
Leuchtdauer (High):
2.5 h
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Stromversorgung:
akkubetrieben + batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3.7 V
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, 4K5 Tools, WP 400, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 31,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 31,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.