Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 53RAA-R25-A15L 53RAA-R25-A15L Dreh-Potentiometer abgedichtet Mono 1W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V335031
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     53RAA-R25-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer

Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
53RAA-R25-A15L.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.89 mm
Länge:
13.25 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Breite:
12.5 mm
Isolations-Widerstand:
1 GΩ
Schutzart:
IP64
Anschlagfestigkeit:
56 Ncm
Grenzspannung:
100 V
Achs-Länge:
25 mm
Belastbarkeit:
1 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6 mm
Temperatur-Koeffizient:
150 ±ppm/°C
Drehmoment (max.):
0.35 Ncm
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
abgedichtet
Drehwinkel (mechanisch):
290 °
Weitere Suchbegriffe: Poti, cermet potentiometer bourns, potentiometer, Bourns, 522-5074, 53RAA-R25-A15L-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,91*
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,06*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,09*
1 Tag
90
1
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 11,44*
1
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.