Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296Z-1-101LF 3296Z-1-101LF Trimmer abgedichtet linear 0.5W 100Ω 9000°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V310381
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296Z-1-101LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.83 mm
Breite:
9.53 mm
Typ:
3296Z-1-101LF
Grenzspannung:
300 V
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
100 Ω
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Betätigungsart:
seitlich
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Potentiometer-Besonderheiten:
abgedichtet
Drehwinkel (elektrisch):
9000 °
Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, trimmer 0,5w, Bourns, 3296Z-101LF-ND, Stellwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,17*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,18*
1 Tag
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
1 Tag
234
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 3,61*
6 Tage
91
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,19*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.