Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296Z-1-101LF 3296Z-1-101LF Trimmer abgedichtet linear 0.5 W 100 Ω 9000 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054956-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296Z-1-101LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
trimmer bourns
trimmer
Bourns 3296Z-1-101LF 3296Z-1-101LF Trimmer abgedichtet linear 0.5 W 100 Ω 9000 ° 1 St.

Trimmer 3296Z

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (elektrisch): 9000 ° · Grenzspannung: 300 V · Potentiometer-Besonderheiten: abgedichtet · Produktabmessung, Breite: 9.53 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.83 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 9.53 mm x 4.83 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.83 mm
Produktabmessung, Breite:
9.53 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
abgedichtet
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3296Z-1-101LF
Drehwinkel (elektrisch):
9000 °
Rastermaß:
2.54 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Grenzspannung:
300 V
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Weitere Suchbegriffe: trimmer 0,5w, Bourns, 3296Z-1-101LF, 3296Z-101LF-ND, Stellwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,65*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,67*
Lager 102
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
1 Tag
234
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 3,62*
7 Tage
91
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,12*
€ 31,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
T93XA101KT20
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.