| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V308773 Herst.-Nr.: 5.49.263.062/1000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features:
Leuchtfarben Klar
Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.85 mm | Länge: | 22.15 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 22.15 mm | Typ: | FLEXLAB | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Herstellerfarbe: | Farblos | Produkt-Art: | Blende | Leuchtfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,53* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,399* | € 0,649* | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,43* | € 0,68* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,452* | € 0,732* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,8541* | € 1,3041* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|