Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für Taster 22/30 Rund 22.4mm Farblos RAFIX 16 Series Pushbutton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30026666
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.49.263.062/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linse für Taster 22/30
Linse für Taster 22/30, Typ=5.49.263.062/1000, Durchmesser=22.4 mm, Höhe=-999, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Linsenkappe, Form=Rund, Geeignet für=RAFIX 16 Series Pushbutton, Kappe/Linsenfarbe=Farblos, Kappe/Linsenmaterial=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,53*
10
€ 5,46*
ab € 0,399*
€ 0,649*
2
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,65*
10
€ 3,90*
ab € 0,452*
€ 0,732*
Lager 115
130
10
€ 5,95*
ab € 0,8541*
€ 1,3041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3041*
€ 1,55188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2041*
€ 1,43288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1041*
€ 1,31388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0541*
€ 1,25438
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,0241*
€ 1,21868
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,8541*
€ 1,01638
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,041* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.