Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.15.108.051/0000 LUMOTAST 75 Leuchtdrucktaster 230V 4A tastend (L x B x H) 24 x 18 x 49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     615-V301413
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.108.051/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Miniaturtaster
leuchtdrucktaster 1s 1ö

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Länge:
24 mm
Breite:
18 mm
Ausführung:
Blende flach
Schutzart:
IP40
Einbautiefe:
41.5 mm
Typ:
LUMOTAST 75
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
16.2 mm
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung:
230 V
Beleuchtungsart:
mit Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Betätigungskraft:
3 N
Form:
rechteckig
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster rafi, leuchtdrucktaster, RAFI, LUMOTAST 75, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,09*
€ 22,90*
€ 6,90*
ab € 16,00*
€ 22,91*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 30,61*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 21,84*
€ 41,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.90.692.001/0000
ab € 3,97*
Zubehör
Rafi
1.90.692.002/0000
ab € 3,98*
Zubehör
Rafi
1.90.692.003/0000
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.